カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ワゴジャパン(12)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- エスコ(1)
- ケイユー(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wago 210-658」の検索結果
特価

ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49