ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部タカショー6日以内出荷
ラティス専用の固定金具。ラティスをブロック塀やベランダのコンクリート壁面に取り付ける際に使用してください。本体に付属のボルトで、ラティスの位置や高さの調整ができます。必ず、別売の壁面ベランダ用上部金具と合わせてお使いください。
用途調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約幅3.5~38cm2個入り。ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用ください。別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。重量は総重量の値です。付属品:木ネジ4本付属品木ネジ4本材質スチール幅(mm)75質量(kg)約0.5色シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.5構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7.5cm×奥行3.7cm×高さ40cm高さ(cm)調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約3.5~38