2ページ目:

198件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
熱収縮チューブ 収縮前 9.4mm 収縮後 4.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 9.4mm 収縮後 4.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:9.4mm●シュリンク径:4.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8307アズワン品番65-7473-61
熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入住友電工
4,198税込4,618
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8290アズワン品番65-7422-35
熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入住友電工
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723アズワン品番65-7467-59
熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入住友電工
2,798税込3,078
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8256アズワン品番65-7420-94
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 10.2mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 10.2mm 黒 1袋 5個入住友電工
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
UL / CSA 準拠熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:10.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0161アズワン品番65-7473-62
熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入住友電工
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111アズワン品番65-7422-55
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6731アズワン品番65-7399-04
ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6722アズワン品番65-7400-78
ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入 住友電工ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入住友電工
119,800税込131,780
1巻(100m)
7日以内出荷
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292アズワン品番65-7474-06
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入 住友電工FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入住友電工
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
UL28960.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:50●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0242アズワン品番65-7775-83
熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入住友電工
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:7.3mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3177アズワン品番65-7422-42
熱収縮チューブ 収縮前 5.6mm 収縮後 2.9mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 5.6mm 収縮後 2.9mm 黒 1袋 5個入住友電工
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.6mm●シュリンク径:2.9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1701アズワン品番65-7467-60
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 13mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 13mm 黒 1袋 5個入住友電工
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1852アズワン品番65-7467-56
熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.4mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1830アズワン品番65-7467-57
熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入住友電工
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600アズワン品番65-7464-11
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入住友電工
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
UL / CSA 準拠熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0177アズワン品番65-7472-57
熱収縮チューブ 収縮前 18.7mm 収縮後 9mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 18.7mm 収縮後 9mm 黒 1袋 5個入住友電工
8,998税込9,898
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:18.7mm●シュリンク径:9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8391アズワン品番65-7472-44
熱収縮チューブ 収縮前 15.5mm 収縮後 7.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 15.5mm 収縮後 7.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:15.5mm●シュリンク径:7.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8379アズワン品番65-7472-38
熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入住友電工
6,298税込6,928
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8515アズワン品番65-7474-34
熱収縮チューブ 収縮前 2.1mm 収縮後 0.8mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2.1mm 収縮後 0.8mm 黒 1袋 5個入住友電工
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.1mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1650アズワン品番65-7467-61
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電工
8,198税込9,018
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8408アズワン品番65-7474-57
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電工
2,198税込2,418
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8442アズワン品番65-7472-45
熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入住友電工
9,498税込10,448
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:23.2mm●シュリンク径:11mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8414アズワン品番65-7472-40
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入住友電工
3,798税込4,178
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8278アズワン品番65-7474-27
熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
3,198税込3,518
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8262アズワン品番65-7474-26
熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電工
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:15.4mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1824アズワン品番65-7467-58
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入 住友電工ケーブルシールド 5mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入住友電工
73,980税込81,378
1巻(100m)
7日以内出荷
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0258アズワン品番65-7474-29
ケーブルシールド 0.7mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 0.7mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:0.7mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.25mm●コード番号:664-6712アズワン品番65-7452-26
熱収縮チューブ 収縮前 2.6mm 収縮後 1.3mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2.6mm 収縮後 1.3mm 黒 1袋 5個入住友電工
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.6mm●シュリンク径:1.3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1666アズワン品番65-7472-41
熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入住友電工
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブC (低温収縮)低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1880アズワン品番65-7459-05
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入住友電工
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7422-56
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 5.4mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 5.4mm 黒 1袋 5個入住友電工
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:5.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7417-56
熱収縮チューブ 収縮前 8.5mm 収縮後 4.7mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 8.5mm 収縮後 4.7mm 黒 1袋 5個入住友電工
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブC (低温収縮)低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:8.5mm●シュリンク径:4.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7420-70
熱収縮チューブ 収縮前 7.4mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 7.4mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
4,998税込5,498
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.4mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-02
熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブC (低温収縮)低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:6.5mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7417-04
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入住友電工
5,198税込5,718
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-33
熱収縮チューブ 収縮前 5.6mm 収縮後 2.9mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 5.6mm 収縮後 2.9mm 黒 1袋 5個入住友電工
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブC (低温収縮)低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.6mm●シュリンク径:2.9mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7417-62
熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
3,798税込4,178
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-32
熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入住友電工
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7415-11