3ページ目:

198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電工
1,698税込1,868
1袋(5個)
予約販売
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-01
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電工
10,980税込12,078
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-34
熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入住友電工
669税込736
1袋(5個)
6日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7422-43
熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入住友電工
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.5mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-05
熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入住友電工
9,998税込10,998
1袋(5個)
予約販売
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:14.5mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-34
熱収縮チューブ 収縮前 13.4mm 収縮後 6.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 13.4mm 収縮後 6.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:13.4mm●シュリンク径:6.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-36
熱収縮チューブ 収縮前 11.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 11.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入住友電工
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:11.5mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7417-55
熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入 住友電工熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入住友電工
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:11.4mm●シュリンク径:5.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-32
ケーブルシールド 6mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 6mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(RI-0380)イラックスチューブB (一般用難燃耐熱チューブ)自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、耐熱保護 高温にさらされるリード線や部品保護
仕様●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-45℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.35mmアズワン品番65-7400-02
ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:1mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mmアズワン品番65-7398-98
ケーブルシールド 10mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電工ケーブルシールド 10mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電工
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.4mmアズワン品番65-7404-88
Sumitomo スミチューブ 住友電工Sumitomo スミチューブ住友電工
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
スミマウント標準角型 住友電工スミマウント標準角型住友電工
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
スミマウント上下板無し 住友電工スミマウント上下板無し住友電工
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
スミチューブSA3 住友電工スミチューブSA3住友電工
111,980税込123,178
1箱(75本)
6日以内出荷
特長:主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する高温でチューブの位置保持性に優れる半硬質で耐摩耗性に優れる難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)RoHS10物質対応済み
用途用途:自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理仕様マーキング内容:SA3-4寸法(mm)17.8/4.4長さ(m)単長(最小値):1.22肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45長さ変化率(%)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3B2(4X) 住友電工スミチューブW3B2(4X)住友電工
279,800税込307,780
1セット(1.22m×125本)
61日以内出荷
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用SAE/UL規格品金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能段差の大きい被覆物体の防水に効果的難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水電線分岐部の処理電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
スパナ RTシリーズ 住友電工スパナ RTシリーズ住友電工
789税込868
1個
6日以内出荷
スパナ TRDRシリーズ 住友電工スパナ TRDRシリーズ住友電工
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スパナ THシリーズ 住友電工スパナ THシリーズ住友電工
409税込450
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スパナ SLシリーズ 住友電工スパナ SLシリーズ住友電工
619税込681
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-71
スパナ LHシリーズ 住友電工スパナ LHシリーズ住友電工
499税込549
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-17
スパナ KYシリーズ 住友電工スパナ KYシリーズ住友電工
419税込461
1個
5日以内出荷
スミチューブA 住友電工スミチューブA住友電工
4,598税込5,058
1袋(100本)
7日以内出荷
特長:・耐油性、耐薬品性に優れる・半透明
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁・各種パイプ類の防食、電食防止RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブC 住友電工スミチューブC住友電工
4,898税込5,388
1袋(100本)
12日以内出荷
特長:・低温で収縮(90℃)・柔軟・透き通った色彩
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3F2 住友電工スミチューブW3F2住友電工
7,198税込7,918
1袋(100本)
7日以内出荷から9日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能・段差の大きい被覆物体の防水に効果的・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・段差の大きい電子部品の防水・電線分岐部の処理・電線接着部の絶縁保護注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパーブレード 住友電工ワイパーブレード住友電工
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0268-03
SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ住友電工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-31
敷板 住友電工敷板住友電工
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0222-43
SEC-カートリッジユニット SSYPLシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット SSYPLシリーズ住友電工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0282-06
SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ住友電工
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0279-57
SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ住友電工
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0279-55
敷板 住友電工敷板住友電工
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-63
SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ住友電工
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-69
SEC-カートリッジユニット MSSN4シリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット MSSN4シリーズ住友電工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-37
敷板 住友電工敷板住友電工
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-83
SEC-カートリッジユニット CSSPLシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット CSSPLシリーズ住友電工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-15
シム S08シリーズ 住友電工シム S08シリーズ住友電工
499税込549
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-04
SEC-カートリッジユニット 住友電工SEC-カートリッジユニット住友電工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-04
SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ住友電工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-25
セッティングゲージ 住友電工セッティングゲージ住友電工
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0288-90