スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))当日出荷から8日以内出荷
特長:・UL規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))5日以内出荷から7日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応