カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))
  • ファーステック(18)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(12)
  • オザック精工(8)
  • エスコ(6)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • AirTAC(4)
  • ホームテイスト(4)
  • TULALA(ツララ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • マサル工業(3)
  • カナレ電気(3)
  • ALPINE(3)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-16」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))
7,998税込8,798
1袋(100本)
7日以内出荷から9日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能・段差の大きい被覆物体の防水に効果的・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・段差の大きい電子部品の防水・電線分岐部の処理・電線接着部の絶縁保護注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))
74,980税込82,478
1セット(1.22m×100本)ほか
8日以内出荷から61日以内出荷
SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))
89,980税込98,978
1セット(61m×2巻)ほか
61日以内出荷
SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3B2(4X) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3B2(4X)住友電気工業(スミチューブ(R))
269,800税込296,780
1セット(1.22m×125本)
61日以内出荷
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用SAE/UL規格品金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能段差の大きい被覆物体の防水に効果的難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水電線分岐部の処理電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら