カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- ホンダ(1)
- EXACOMPTA(24)
- M&M(1)
- スイコー(1)
- TRUSCO(1)
- ダイケン(1)
- いけうち(1)
- CQ出版(1)
- マルエム産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mtf-3」の検索結果
特価

スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,898税込¥2,0881袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁