カテゴリ
- 電気材料(25)
- 電線保護(24)
- 電気部品その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- 住友電工ハードメタル(2,318)
- KSフィルター(5)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(113)
- 住ベテクノプラスチック(79)
- 住友化学(50)
- 住友電気工業(Optigate(R))(49)
- 住友電工ファインポリマー(28)
- 住友重機械工業(23)
- 住友ベークライト(23)
- ノーブランド(20)
- 住友電装(11)
- FALKEN(住友ゴム)(10)
- 住友林業緑化(9)
- 住友電気工業(9)
- スバル(7)
- 富山住友電工(7)
- 東日興産(TN)(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「sumitomo」の検索結果

スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5m)当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥809~税込¥890~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる。用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。仕様【燃焼性】非難燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(1本)当日出荷から10日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,798~税込¥6,378~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)当日出荷電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
スミチューブSA2
住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1セット(1.22m×100本)ほか5日以内出荷から44日以内出荷低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,798~税込¥6,378~1袋(100本)5日以内出荷から7日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA3
住友電気工業(スミチューブ(R))¥75,980~税込¥83,578~1箱(100本)6日以内出荷から10日以内出荷特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理色黒長さ(m)単長(最小値):1.22連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA3
住友電気工業(スミチューブ(R))¥149,800税込¥164,7801箱(75本)6日以内出荷特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理仕様マーキング内容:SA3-4寸法(mm)17.8/4.4色黒長さ(m)単長(最小値):1.22肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45長さ変化率(%)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,298~税込¥5,828~1袋(100本)7日以内出荷特長:。・耐油性、耐薬品性に優れる。・半透明用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁。・各種パイプ類の防食、電食防止RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)7日以内出荷から9日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥74,980~税込¥82,478~1セット(1.22m×100本)ほか8日以内出荷から61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブLB
住友電気工業(スミチューブ(R))¥149,800~税込¥164,780~1セット(25m×2巻)ほか8日以内出荷大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50
スミチューブC
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,698~税込¥6,268~1袋(100本)12日以内出荷特長:。・低温で収縮(90℃)。・柔軟。・透き通った色彩用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・ケーブルラベルの固定、保護。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥399,800税込¥439,7801セット(1.22m×150本)61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07
スミチューブK2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥89,980~税込¥98,978~1セット(61m×2巻)ほか61日以内出荷から91日以内出荷SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3B2(4X)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥269,800税込¥296,7801セット(1.22m×125本)61日以内出荷高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤色制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80