カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 八興(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 住友電工ファインポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sumitube a」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(5m)
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。仕様【燃焼性】非難燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(1本)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
  • 熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    特長:。・耐油性、耐薬品性に優れる。・半透明
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁。・各種パイプ類の防食、電食防止RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ