カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • デンカエレクトロン(2)
  • ユーボン(2)
  • エーモン(1)
  • オーム電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「versafit v4」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    809税込890
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1,498税込1,648
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
ケーブル収納・配線カテゴリ