カテゴリ

  • 電気材料(787)
  • 自動車純正部品(405)
  • 制御機器(109)
  • 自動車補修部品(75)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • オフィス家具(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク純正部品(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • カー用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「vw1」の検索結果

1,738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • カバー 7VW-15413-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 7VW-15413-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7VW-15413-00
  • キャップ 7VW-14799-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 7VW-14799-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7VW-14799-00
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • マフラ 1 7VW-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 7VW-14711-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • キャブレタアセンブリ 1 7VW-14101-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キャブレタアセンブリ 1 7VW-14101-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • カバー クランクケース 1 7VW-15411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー クランクケース 1 7VW-15411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • ホース 1 7VW-13545-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 1 7VW-13545-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ マフラ 1 7VW-14718-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ マフラ 1 7VW-14718-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • エンビU型パッキンドラム巻 光

    エンビU型パッキンドラム巻

    (5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    軽量で強く、錆びません。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スポットライターVW パイロット

    スポットライターVW

    パイロット(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ

    防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
    材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    オートストッパー付
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄

    大塔テック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5風量調整5段リモコンあり適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1/1.1 (50/60Hz)左右首振自動上下首振自動入タイマー1/2/4h切タイマー1/2/4h
  • 消火栓開閉弁 締付工具 立売堀製作所

    消火栓開閉弁 締付工具

    立売堀製作所
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズ40×65
  • 猫用 ベッツウェア Vet's Labo

    猫用 ベッツウェア

    Vet's Labo
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。猫特有の骨格としなやかな動きを考えて設計。着心地と動きやすさにこだわりました。ベッツウェアの3つのポイント。1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材。生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、猫ちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 猫の骨格にや動き合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計。背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手な猫ちゃんでは特に、着脱にもストレスがかかりません。 背中の2カ所のマジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げ下げしやすく着脱が容易です。猫特有の骨格と筋肉を考えて設計しているため、着用していても柔軟な動きを妨げず、ストレスを感じさせません。3. 犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発。術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。猫ちゃんには落ち着いたグレージュを採用しました。着用したまま排泄が可能です。※男の子の去勢手術後の患部保護用としてはご使用いただけません。
    用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%グレージュ
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 犬用 ベッツウェア 男の子用 Vet's Labo

    犬用 ベッツウェア 男の子用

    Vet's Labo
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。着心地をよくすることにこだわりました。胴の長い子用のロングタイプを新発売!。サイズの測り方。サイズ表。注意事項。臨床獣医師がエリザベスカラーの変わりとなる「皮膚保護服」を作りました。術後の傷口の保護としてや、掻きむしり・傷舐めから皮膚を保護するための日常着として、幅広くご愛用いただけるような素材とデザインにこだわりました。ベッツウェア の3つのポイント。1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材。生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、ワンちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 犬の骨格に合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計。背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手なワンちゃんにもお勧めです。 背中には2カ所マジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げやすく着脱が容易です。動物の骨格を考えて設計しているため、着用していても動きやすく、ワンちゃんにストレスを感じさせません。ミニチュアダックスフンドなどの身体の長い子向けにロングタイプを、10kg前後の柴犬やボーダーコリーなどの中型犬までをカバーするように2XLサイズまでサイズをご用意しています。3. 犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発。術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。女の子用はピンク、男の子用はカーキとそれぞれ設計を変えて作成しているため、着用したまま排泄が可能です。
    用途皮膚保護服適合ロングサイズM材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%カーキサイズMD胸廻(cm)38着丈(cm)28首廻り(cm)25適応体重(kg)4~
  • ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤ

    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
    材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • 屋外・屋内用人感スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用人感スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
    材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
  • Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ Vodaview

    Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ

    Vodaview
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
    用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ユニット ZK2-L SMC

    真空ユニット ZK2-L

    SMC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
  • Volkswagen用 クリップセット Modes

    Volkswagen用 クリップセット

    Modes
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
    純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
  • TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ Lazos

    TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ

    Lazos
    6,998税込7,698
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
    仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
  • 蛍光ペン スポットライターVW パイロット

    蛍光ペン スポットライターVW

    パイロット(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色 キャップ式 直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8インク色イエロー・ピンクインク水性インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112052
  • 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN

    16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ)

    ATEN
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    4日以内出荷
    VW1608 は、16入力8出力に対応した 4K HDMIビデオウォールプロセッサーです。最大16台の映像機器と8台のディスプレイの接続が可能です。4Uサイズの筐体にモジュール式スロット構成を採用し、用途に応じて入出力ボード(入力×4/出力×2/CPU×1)を組み合わせることで、柔軟なシステム構築が可能です。4K60pの高精細映像を複数ディスプレイへシームレスに表示できる優れた描画性能に加え、常時稼働が求められる環境に対応する 冗長設計・バックアップ機能 を備えています。 また、高度なウィンドウ管理機能により複雑なレイアウトも直感的に制御でき、LEDビデオウォールを用いたリアルタイム監視や指令業務の信頼性と運用効率を大幅に向上させます。
    仕様●電源(オプション):冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット(PSU)●ラック高さ(Uスペース):4U●RS-232C:コネクター:DB-9ピン メス×1(Black)、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、、パリティー:なし、フロー制御:なし●EDID設定:EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)●イーサネット:コネクター:RJ-45 メス×1セット内容電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.65電源3極AC電源ソケット×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:550W:326BTU/h、AC220V:550W:324BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×466.1×176.7材質(ケース)メタル接続最大出力接続数:スロット×2、最大8(4K出力)、最大入力接続数:スロット×4、最大16(4K入力)インターフェース【ビデオ入力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる【ビデオ出力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる、ローカル出力:HDMI Type-A メス×1(Black)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60電源仕様AC100~240V、50~60Hz、10ARoHS指令(10物質対応)対応ポートデイジーチェーンポート:RJ-45×2グリーンマーク認定USBUSB Type-A メス(White)×3
...