294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーントロリー スリーエッチプレーントロリースリーエッチ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
ヤーディングブロック シャックル型 スリーエッチヤーディングブロック シャックル型スリーエッチ(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
シャックル型
ステンレスリングキャッチ スリーエッチステンレスリングキャッチスリーエッチ
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス種類リングキャッチ
5本組ポンチセット スリーエッチ5本組ポンチセットスリーエッチ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
強力型滑車 シーブ鋳物製 スリーエッチ強力型滑車 シーブ鋳物製スリーエッチ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様含油メタル入材質スチール
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ベアリング入シーブ スリーエッチベアリング入シーブスリーエッチ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチ枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキスリーエッチ(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質スチール先端形状両フック
フック付ワイヤー スリーエッチフック付ワイヤースリーエッチ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
ポリパワー EC-2型 スリーエッチポリパワー EC-2型スリーエッチ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から13日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチファンドリーフック 交換用スプリングスリーエッチ
529税込582
1個
当日出荷
ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
カラビナハーケン スチール スリーエッチカラビナハーケン スチールスリーエッチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等材質スチール種類カラビナ
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル
鍛造製親環(マスターリンク) スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク)スリーエッチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍛造製の縦長リングです。
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型型式オーフ型
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ スリーエッチパッキンポンセット用スペア替刃ポンチスリーエッチ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ
材質ハガネ製
Cカン CL スリーエッチCカン CLスリーエッチ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
パッキンポンチセット17本組 スリーエッチパッキンポンチセット17本組スリーエッチ
35,980税込39,578
1セット(17本組)
当日出荷
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
ネジシャックル NSS スリーエッチネジシャックル NSSスリーエッチ(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ビームトロリー(H型専用) スリーエッチビームトロリー(H型専用)スリーエッチ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
プレントロリー スリーエッチプレントロリースリーエッチ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付) スリーエッチタイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)スリーエッチ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用ロープ長さ(m)1アズワン品番64-5128-89
シーブ スリーエッチシーブスリーエッチ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入材質スチール
パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチパレットプーラー用フック付ベルトスリーエッチ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
EL1用外れ止め金具一式 スリーエッチEL1用外れ止め金具一式スリーエッチ
399税込439
1セット
当日出荷
普通シーブ スリーエッチ普通シーブスリーエッチ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
石材クランプ スリーエッチ石材クランプスリーエッチ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
ステンレスワイヤークリップ スリーエッチステンレスワイヤークリップスリーエッチ
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
ファンドリーフック(ラッチなし) スリーエッチファンドリーフック(ラッチなし)スリーエッチ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
3脚ヘッド スリーエッチ3脚ヘッドスリーエッチ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
5,798税込6,378
1巻(100m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
パッキンポンチセット スリーエッチパッキンポンチセットスリーエッチ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350質量(kg)4.5適合パイプ径(Φmm)35~60
ステンレスアイフック ラッチナ付 スリーエッチステンレスアイフック ラッチナ付スリーエッチ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ステンレス製の吊りフック