294件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトフック スリーエッチベルトフックスリーエッチ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
幅の狭いものに適しています。 1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。
厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11番号No.4寸法A(mm)35寸法D(mm)19寸法B(mm)28寸法C(mm)22箱入数100個
フレキシコレンチ スリーエッチフレキシコレンチスリーエッチ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
フレキシコ(F型コンベアーレーシング) スリーエッチフレキシコ(F型コンベアーレーシング)スリーエッチ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ! コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
石工チェーンスリング スリーエッチ石工チェーンスリングスリーエッチ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
一車鉄ブロック スリーエッチ一車鉄ブロックスリーエッチ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチファンドリーフック 交換用ピンスリーエッチ
429税込472
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
ファンドリーフックスイベル付タイプ スリーエッチファンドリーフックスイベル付タイプスリーエッチ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
スイベルファンドリーフックラッチ付 スリーエッチスイベルファンドリーフックラッチ付スリーエッチ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
パイプジブクレーン スリーエッチパイプジブクレーンスリーエッチ
98,980税込108,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
タイヤストッパーL(トラック用) スリーエッチタイヤストッパーL(トラック用)スリーエッチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。
アズワン品番64-5128-87
ステンレスブロック フック型 スリーエッチステンレスブロック フック型スリーエッチ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベケット付
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部フック型
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ
8,998税込9,898
1個(5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
カラビナ変D型安全環ナシ スリーエッチカラビナ変D型安全環ナシスリーエッチ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
ステンレスカットワイヤー スリーエッチステンレスカットワイヤースリーエッチ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7230材質ステンレス長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)1
ステンレスカットワイヤー スリーエッチステンレスカットワイヤースリーエッチ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
パレットツール1.5t1.2m2点セット スリーエッチパレットツール1.5t1.2m2点セットスリーエッチ
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
パレットツール1.5t1.5m3点セット スリーエッチパレットツール1.5t1.5m3点セットスリーエッチ
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に使用荷重(t)(最大)1.5
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチパイプトロリー パイプトロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
フレキシコスパナ スリーエッチフレキシコスパナスリーエッチ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
チェーンフック 2本吊 スリーエッチチェーンフック 2本吊スリーエッチ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 スリーエッチダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入スリーエッチ
14,980税込16,478
1箱(50個)
3日以内出荷
リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチリミットレバーユニット本体取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
普通シーブ ステンレス スリーエッチ普通シーブ ステンレススリーエッチ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
荷締機取替アイフック スリーエッチ荷締機取替アイフックスリーエッチ
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
ドラムアッパー スリーエッチドラムアッパースリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50
スイベルフック ステンレス スリーエッチスイベルフック ステンレススリーエッチ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
PPクロスモッコ スリーエッチPPクロスモッコスリーエッチ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(t)1
ZS80用操作スイッチのみ スリーエッチZS80用操作スイッチのみスリーエッチ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
ワイヤーモッコシート付 スリーエッチワイヤーモッコシート付スリーエッチ
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷
ワイヤーカートリッジ スリーエッチワイヤーカートリッジスリーエッチ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
適合機種ZS80、ZS100、ZS200
固定滑車 スリーエッチ固定滑車スリーエッチ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
ヤーディングブロック スリーエッチヤーディングブロックスリーエッチ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ固定滑車 たて型分離式スリーエッチ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
ツールホルダー スリーエッチツールホルダースリーエッチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
85gと軽量です。ベルトに対してスライドも固定も可能です。
用途腰ベルト取付用。トラスコ品番808-7043材質アルミ全長(mm)113適合ベルト幅(mm)50~60線径(mm)カラビナ:10
ラッチキット スリーエッチラッチキットスリーエッチ
899税込989
1個
当日出荷
メッキ品です。
用途アイフック補修用。トラスコ品番808-7071材質鉄製