竹村電機製作所
弊社は特許製品土壌計のメーカーとして発足し、その後各種農業用測定器及び理科学教材用測定器の専門メーカーとして今日に至っております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社竹村電機製作所 |
|---|
| 設立 | 1962/09/19 |
|---|
| 所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋2丁目29番11号 |
|---|
土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(12件のレビュー)当日出荷
起電式土壌酸度測定器。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。
薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
土壌水分測定器竹村電機製作所当日出荷
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
比色式pH検定器竹村電機製作所(7件のレビュー)当日出荷
色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。
ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。
サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。
土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
土壌酸度計竹村電機製作所(9件のレビュー)当日出荷
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
ポケット型 マルチテスター( pH・EC )竹村電機製作所当日出荷
1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
土壌酸度測定器竹村電機製作所(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正)竹村電機製作所当日出荷
見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能10μS/cm 、0.10m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~2,000校正オートまたは手動(2点まで)測定範囲(mS/cm)0~20,00
ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)竹村電機製作所当日出荷
見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000校正オートまたは手動(3点まで)測定範囲(mS/cm)0~20.00