絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
313件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B3M
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3Mオートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 381953M
13,980税込15,378
1箱(6袋×12本)
当日出荷
3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
スコッチブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ GC-PLA NET 3Mスコッチブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ GC-PLA NET3M
239税込263
1個
当日出荷
トウモロコシ由来の素材からできたネットスポンジタワシです。 キズをつけずに汚れを落とします。 製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番456-3758材質トウモロコシ由来のプラスチック素材であるPLA(ポリ乳酸)からつくられたスポンジ厚さ(mm)18縦(mm)125横(mm)80繰り返し・詰め替え対応
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り3M
529税込582
1箱(5枚)
当日出荷
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4792適合本体TI-CHM材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)83ゴールド刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45
スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML3M
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。 換気扇の油汚れをブロックします。 たまった油汚れはお湯で落とせます。 お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。トラスコ品番239-0022材質界面活性剤透明容量(mL)280容量(kg)0.36容量(g)360希釈倍率1倍
マスキングフィルム 6724 4.87X106m 3Mマスキングフィルム 6724 4.87X106m3M
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
折りたたんで梱包しているため、箱から引き出して使用することができます。 80℃、1時間の乾燥に耐えます。 片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。 フィルムの真ん中に印字がされているため、センタリングが容易です。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用。トラスコ品番241-1025アズワン品番65-1960-02
スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート 3Mスコッチ・ブライト フロア用ウェットシート3M
6,498税込7,148
1箱(12パック)
5日以内出荷
頑固な汚れも乾いた汚れもスッキリ。凸凹面で汚れをかき取る。水分たっぷり厚手シート。1枚で広い面積を拭ける。シトラスの香り。
用途フローリング床、ビニール床、セラミック、畳、玄関たたき、壁シートサイズ(mm)285×220入数【パック】24枚
3M N95微粒子用マスク 3M3M N95微粒子用マスク3M
4,498税込4,948
1箱(20枚)
6日以内出荷
<特長>耐水性があり、血液を含む液体等に有用カップ型のため顔への密着性が高く、着用が簡単3M独自のフィルター素材
用途<用途>医療用仕様カップ型ブルー
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B3M
10,980税込12,078
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3Mパワークランプ 終端抵抗コネクタ3M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット3M
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
エアコン用空気清浄フィルター 3Mエアコン用空気清浄フィルター3M
1,598税込1,758
1箱(4枚)
当日出荷
エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。
用途エアコン用。セット内容フィルター×4枚、貼り付け用両面粘着シート×2枚(12片/1枚)材質ポリプロピレンファイバー縦(mm)340横(mm)220
クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3Mクリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤3M(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch3M
35,980税込39,578
1台
当日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000 3Mフッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #80003M
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1324アズワン品番65-1948-76
スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入) 3Mスコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入)3M
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。トラスコ品番114-7815材質砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)150栗色砥粒酸化アルミニウム仕上がり相当番手#60適合材金属
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン3M
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C3M
8,998税込9,898
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
スピードグラス(TM) 拡大レンズホルダー 3Mスピードグラス(TM) 拡大レンズホルダー3M
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
スコッチガード 防水スプレー 革靴専用 3Mスコッチガード 防水スプレー 革靴専用3M
1,198税込1,318
1本
当日出荷
革靴専用の防水スプレーです。雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。
用途防水・防シミ・保革その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用
Xtract フィルターバッグ 3MXtract フィルターバッグ3M
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです。
用途吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして。トラスコ品番632-8195適合機種20319寸法(mm)135×290品名フィルターバッグ
ダイヤモンドグレード反射シート 3Mダイヤモンドグレード反射シート3M
2,398税込2,638
1袋ほか
当日出荷
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク 3Mラジアル・ブリッスル マーガレットディスク3M
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
N2514-6002RB 3MN2514-6002RB3M
379税込417
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ 3M3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ3M
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80
ロロック プレシジョンSCディスク 3Mロロック プレシジョンSCディスク3M
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ 3Mスコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ3M
569税込626
1個
当日出荷
取替用スポンジです。 重曹配合の洗浄成分入りです。 フチ裏までしっかり汚れを落とします。 1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25パープル繰り返し・詰め替え対応
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール 3M3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン3M
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 34極 3Mソケットコネクタ 34極3M
349税込384
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)34極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 14極 3Mソケットコネクタ 14極3M
279税込307
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
スピードグラス プリップアップメカニズム 197150 3Mスピードグラス プリップアップメカニズム 1971503M
5,698税込6,268
1個
27日以内出荷
3M(TM) スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面用 プリップアップメカニズムです。
フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3Mフッキット ブルー サンディングディスク 321U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から36日以内出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用吸じん対応
フッキット ブルー サンディングシート 321U 3Mフッキット ブルー サンディングシート 321U3M
23,980税込26,378
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
3M N95微粒子用マスク 3M3M N95微粒子用マスク3M
6,298税込6,928
1箱(50枚)
6日以内出荷
<特長>吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいため、着用時間が長いケアにも有用です。 捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。 液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。
用途<用途>医療用仕様二つ折ホワイト
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC 3Mスピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC3M
79,980税込87,978
1個
当日出荷
自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合【液晶フィルター】610031対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) 溶接フード 3Mスピードグラス(TM) 溶接フード3M
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
3M Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:10、PF240W1EM 3M3M Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:10、PF240W1EM3M
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。