カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51006-0300」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45106-000030 3M45106-0000303M
659税込725
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27極数6シリーズ451定格電圧125.0Vac定格電流(A)2.5材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート