絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスベントニッパ スリーピークス

    ステンレスベントニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
  • パワーニッパ スリーピークス

    パワーニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • 150mm用バネ(5本入) スリーピークス

    150mm用バネ(5本入)

    スリーピークス
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 125mm用バネ(5本入) スリーピークス

    125mm用バネ(5本入)

    スリーピークス
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • グリーンエンドカッター スリーピークス

    グリーンエンドカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
    呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270硬度HRC(刃部)60~65
  • 電工Fニッパ スリーピークス

    電工Fニッパ

    スリーピークス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
    呼び寸法(mm)195トラスコ品番496-1161材質バナジウム鋼全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)58~65刃先角度(°)7
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
  • 強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    強力ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • ミニニッパー スリーピークス

    ミニニッパー

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100トラスコ品番853-5183全長(mm)100
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
  • ワイヤーカッター スリーピークス

    ワイヤーカッター

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
    呼び寸法(mm)165材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)180切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ)刃部硬度(HRC)60~65
  • ミニマイクロニッパー スリーピークス

    ミニマイクロニッパー

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
    呼び寸法(mm)100トラスコ品番776-7625材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55刃部硬度(HRC)57~62
  • マイクロニッパ スプリング付 スリーピークス

    マイクロニッパ スプリング付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
    呼び寸法(mm)125トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    呼び寸法(mm)150材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • マイクロラジオペンチ スリーピークス

    マイクロラジオペンチ

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • グリーンカッター スリーピークス

    グリーンカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • ロングステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ロングステンレスラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • 斜ニッパ スリーピークス

    斜ニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
    用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
  • 3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス

    3P トラスねじバイスレンチ付

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
    用途外せなくなったねじの取り外し。ねじ(mm)六角:3~13材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)215トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C質量(g)430
  • ロングステンレス用バネ(3本入) スリーピークス

    ロングステンレス用バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    プラスチック製ばねの替ばねパックです。
    全長(mm)115トラスコ品番776-7609適合機種ロングステンレスシリーズ適合本体LS-01、02、03、04、05材質プラスチック質量(g)6
  • 絶縁電工ナイフ スリーピークス

    絶縁電工ナイフ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。 刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。
    呼び寸法(mm)190質量(g)65
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
    呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62
  • ミニリードペンチ スリーピークス

    ミニリードペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
    呼び寸法(mm)115材質クロムバナジウム鋼質量(g)60硬度HRC42~50(本体)
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
    硬度HRC(刃部)52~60
  • 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) バネ付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 新サイズ強力ニッパ スリーピークス

    新サイズ強力ニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    呼び寸法(mm)165材質S58C全長(mm)165質量(g)205硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 先細ペンチ スリーピークス

    先細ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    細長い先端形状。先端刻みなし。
    呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端先細硬度HRC42~50(本体)バネ無し
  • 新サイズラジオペンチ スリーピークス

    新サイズラジオペンチ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
  • ニードルプライヤー スリーピークス

    ニードルプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4893
  • 斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) 150mm

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150全長(mm)150
  • 強力ニッパー スリーピークス

    強力ニッパー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミニマイクロニッパ スリーピークス

    ミニマイクロニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)100トラスコ品番853-5150全長(mm)100
  • プラスチックニッパー 150mm スリーピークス

    プラスチックニッパー 150mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
  • プラスチックニッパー スリーピークス

    プラスチックニッパー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番776-7641材質ステンレス鋼全長(mm)125質量(g)42切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
    呼び寸法(mm)125トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0