カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- ELPA(34)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- フジ矢(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 室本鉄工(9)
- TTC(7)
- カワイ電線(6)
- 弥栄電線(6)
- VICTOR(花園工具)(4)
- 未来工業(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- JAPPY(4)
- エレコム(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- オーム電機(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2.6mm vvf」の検索結果

電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
かるいパワーペンチ
スリーピークス¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
電工Fペンチ 165mm
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワーニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂色ブルー/シルバー硬さHRC58~65