スリーピークス
電工パワーニッパ
用途
配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに
仕様
落下防止コード取り付け穴付き
材質
本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
色
ブルー/シルバー
硬さ
HRC58~65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
質量(g)
刃形
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83125896
DPN-215
225×51×13
【交換用グリップ】Z-DN
320
刃長:29 / 刃角度:7° / 刃面形状:曲面
(鉄線)Φ2.8 / (銅線)Φ5.0 / (針金)Φ4.0 / (VVF3芯)Φ2.6 / (より線)5.52 / (ピアノ線・ステン線)× / (プラ)○
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83125921
DPN-195
205×51×12
【交換用グリップ】Z-DF220
255
刃長:26 / 刃角度:7° / 刃面形状:曲面
(鉄線)Φ2.8 / (銅線)Φ4.0 / (針金)Φ3.2 / (VVF3芯)Φ2.0 / (より線)5.52 / (ピアノ線・ステン線)× / (プラ)○
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください