カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • 東海産業(PEAK)(3)
  • Vesrah(2)
  • KTC(1)
  • マイゾックス(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 peaks」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
  • ステンラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ステンラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途丸める/輪をつくる/つまむトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)140寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89先端形状ラウンドノーズ寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
  • ステンレスプラスチックニッパ スリーピークス

    ステンレスプラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
  • 3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス

    3P トラスねじバイスレンチ付

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
    用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
    用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ質量(g)145種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
  • 電工Fニッパ スリーピークス

    電工Fニッパ

    スリーピークス
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 精密ニッパー 130mm スリーピークス

    精密ニッパー 130mm

    スリーピークス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番475-4158寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • かるいパワーペンチ スリーピークス

    かるいパワーペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • ロングステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ロングステンレスラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
    用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。トラスコ品番776-7528材質S58C全長(mm)116.5質量(g)65種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C全長(mm)215質量(g)430
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • ラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)136質量(g)56種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)135寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79先端形状ラウンドノーズ寸法G(mm)Φ3
  • ロングステンレス用バネ(3本入) スリーピークス

    ロングステンレス用バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    プラスチック製ばねの替ばねパックです。
    トラスコ品番776-7609適合機種ロングステンレスシリーズ適合本体LS-01、02、03、04、05材質プラスチック全長(mm)115質量(g)6
  • プラスチックニッパー スリーピークス

    プラスチックニッパー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7641材質ステンレス鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)42切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • ステンレスショートリードペンチ スリーピークス

    ステンレスショートリードペンチ

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
    用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
    用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
  • 模型プロ プラスチックニッパ スリーピークス

    模型プロ プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
    トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
  • かるいラジオペンチ スリーピークス

    かるいラジオペンチ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
    材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
  • ミニトップカッター スリーピークス

    ミニトップカッター

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型のトップカッター。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)50呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)52~60
  • 小ねじプライヤー スリーピークス

    小ねじプライヤー

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
    種類ねじプライヤ寸法F(mm)7.5~8.5使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13寸法E(mm)2.5~3.5材質(グリップ)エラストマー
  • ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm スリーピークス

    ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
    用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5全長(mm)175質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
  • テレフォンラジオペンチ スリーピークス

    テレフォンラジオペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
    用途電話配線用材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
    硬度HRC(刃部)52~60
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
  • ニードルノーズプライヤー スリーピークス

    ニードルノーズプライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
    トラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)138質量(g)60種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130先端形状ニードルノーズ硬度HRC(刃部)42~50
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番124-5795材質バナジウム鋼全長(mm)255質量(g)410切断能力(Φmm) ワイヤー3
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • ”電工Fニッパ” スリーピークス

    ”電工Fニッパ”

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 電工パワーニッパ スリーピークス

    電工パワーニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂ブルー/シルバー硬さHRC58~65
  • ペンチ (成形グリップ) スリーピークス

    ペンチ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック