カテゴリ
- 作業工具(161)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- GIKEN(川口技研)(370)
- ハイロジック(2)
- 東洋技研(367)
- OGK技研(226)
- MG(旧エム・システム技研)(145)
- 不動技研(94)
- 日油技研工業(90)
- レコフレーム(ユキ技研)(63)
- アイ電子技研(62)
- 太陽技研(55)
- 三木技研(54)
- 日本技研工業(49)
- 昭和技研工業(40)
- アサヒ技研(34)
- 平和技研(31)
- キコー技研(23)
- フィガロ技研(23)
- 淡路技建(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「GIKEN」の検索結果

ワイヤークランプカッター
スリーピークス(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
かるいプラスチックニッパ(バネ付)
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
ステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
プラスチック製バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
模型プロ プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
ロングステンレスニッパ
スリーピークス(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途金属線やプラスチックの切断に。トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95タイプロング呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
先細トラスねじバイス
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
スリムプラスチックニッパ
スリーピークス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
ロングステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
片刃プラニッパ
スリーピークス¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
グリーンニッパ
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ミニプラスチックニッパー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
ステンレスニッパ
スリーピークス(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
電工Fニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
トラスねじバイス
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ質量(g)145種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
ステンレスラジオペンチ
スリーピークス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
精密ニッパー 130mm
スリーピークス¥7,198税込¥7,9181個当日出荷トラスコ品番475-4158寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
リードペンチ 150mm
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
エッジニッパ
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
ステンレスショートリードペンチ
スリーピークス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
マイクロニッパ スプリング付
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
ステンレスベントニッパ
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
グリーンエンドカッター
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)60~65
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
斜ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌日出荷ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62