カテゴリ

  • 作業工具(162)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • GIKEN(川口技研)(380)
  • ハイロジック(2)
  • 東洋技研(381)
  • OGK技研(228)
  • MG(旧エム・システム技研)(166)
  • をくだ屋技研(130)
  • 不動技研(127)
  • 日油技研工業(125)
  • 昭和技研工業(88)
  • シグマー技研(76)
  • アイ電子技研(69)
  • 荒川技研工業(61)
  • 降矢技研(60)
  • 太陽技研(55)
  • 三木技研(53)
  • 日本技研工業(51)
  • アサヒ技研(37)
  • 平和技研(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GIKEN」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
    用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
  • ステンレスプラスチックニッパ スリーピークス

    ステンレスプラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • 模型プロ プラスチックニッパ スリーピークス

    模型プロ プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
    トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • ロングステンレスニッパ スリーピークス

    ロングステンレスニッパ

    スリーピークス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途金属線やプラスチックの切断に。トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95タイプロング呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
  • かるいラジオペンチ スリーピークス

    かるいラジオペンチ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
    材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • スリムプラスチックニッパ スリーピークス

    スリムプラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
    材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • ミニトップカッター スリーピークス

    ミニトップカッター

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型のトップカッター。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)50呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)52~60
  • 片刃プラニッパ スリーピークス

    片刃プラニッパ

    スリーピークス
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
    用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークス

    ロングステンレスプラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
  • グリーンニッパ スリーピークス

    グリーンニッパ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • ステンレスニッパ スリーピークス

    ステンレスニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
  • 125mm用バネ(5本入) スリーピークス

    125mm用バネ(5本入)

    スリーピークス
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • 電工Fニッパ スリーピークス

    電工Fニッパ

    スリーピークス
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
  • ミニプラスチックニッパー スリーピークス

    ミニプラスチックニッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
  • 150mm用バネ(5本入) スリーピークス

    150mm用バネ(5本入)

    スリーピークス
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • リードペンチ 150mm スリーピークス

    リードペンチ 150mm

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
    トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
  • ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス

    ロングステンレス先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
  • 精密ニッパー 130mm スリーピークス

    精密ニッパー 130mm

    スリーピークス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番475-4158寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • ステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ステンレスラジオペンチ

    スリーピークス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
    材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
  • ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
    用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ質量(g)145種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
    用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • マイクロニッパ スプリング付 スリーピークス

    マイクロニッパ スプリング付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
    トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • エッジニッパ スリーピークス

    エッジニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
  • ステンレス先細リードペンチ スリーピークス

    ステンレス先細リードペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • ステンレスショートリードペンチ スリーピークス

    ステンレスショートリードペンチ

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • グリーンエンドカッター スリーピークス

    グリーンエンドカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
    トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)60~65
  • ミニニッパー スリーピークス

    ミニニッパー

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5183寸法(mm)100全長(mm)100
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-