カテゴリ
- 作業工具(33)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(60)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- エスコ(21)
- ENGINEER(エンジニア)(19)
- 喜久和(11)
- TAKAGI(高儀)(10)
- THK(9)
- TRUSCO(7)
- マルビー(7)
- イマオコーポレーション(6)
- VICTOR(花園工具)(6)
- 古沢製作所(6)
- アイセル(4)
- 大西工業(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- 新ダイワ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アルファーミラージュ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s58c」の検索結果

かるいプラスチックニッパ(バネ付)
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
模型プロ プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
先細トラスねじバイス
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
片刃プラニッパ
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
マイクロニッパ スプリング付
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
電工Fペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
電工Fペンチ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
強力ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
トラスねじプライヤー
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
模型プロ ニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
新サイズ強力ニッパ
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。材質S58C全長(mm)165質量(g)205呼び寸法(mm)165硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
新サイズニッパ
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
R型マイクロプラスチックニッパ
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。材質S58C全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
新サイズペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
トラスねじプライヤー
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。トラスコ品番776-7528材質S58C全長(mm)116.5質量(g)65種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11色ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
3P トラスねじバイスレンチ付
スリーピークス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13
ペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
強力ニッパ (穴付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0