プラスチックニッパ
- 用途
- プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に
- 仕様
- コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き
- 材質
- 本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ
- 寸法(mm)
- 182.5×50×11
- 色
- ブルー/シルバー
- 品番
- 【交換用グリップ】Z-LP175
- 質量(g)
- 180
- 硬さ
- HRC52~60
- 刃形
- 刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面
- 切断能力(mm)
- (プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
- 内容量
- 1個
ニッパー の新着商品
カテゴリ




























