カテゴリ

  • 作業工具(33)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • エスコ(21)
  • ENGINEER(エンジニア)(19)
  • 喜久和(11)
  • TAKAGI(高儀)(10)
  • THK(9)
  • TRUSCO(7)
  • マルビー(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • 古沢製作所(6)
  • アイセル(4)
  • 大西工業(4)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • 新ダイワ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アルファーミラージュ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s58c」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
  • 模型プロ プラスチックニッパ スリーピークス

    模型プロ プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
    トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • 片刃プラニッパ スリーピークス

    片刃プラニッパ

    スリーピークス
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
    用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
  • マイクロニッパ スプリング付 スリーピークス

    マイクロニッパ スプリング付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
    トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
    用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
    硬度HRC(刃部)52~60
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
  • 強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    強力ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
    トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
  • トラスねじバイス スリーピークス

    トラスねじバイス

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C全長(mm)215質量(g)430
  • R型プラスチックニッパ スリーピークス

    R型プラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
    用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
  • 模型プロ ニッパ スリーピークス

    模型プロ ニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
    トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • 新サイズ強力ニッパ スリーピークス

    新サイズ強力ニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    材質S58C全長(mm)165質量(g)205呼び寸法(mm)165硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
  • R型マイクロプラスチックニッパ スリーピークス

    R型マイクロプラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
    材質S58C全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
  • 新サイズペンチ スリーピークス

    新サイズペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
    用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。トラスコ品番776-7528材質S58C全長(mm)116.5質量(g)65種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
  • 3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス

    3P トラスねじバイスレンチ付

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
    用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13
  • ペンチ (成形グリップ) スリーピークス

    ペンチ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
  • 強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0