絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハーティングのロゴ

ハーティング

ハーティングは耐環境Han®;コネクタ、DINコネクタで業界スタンダードを確立したドイツ老舗の電子部品、機器メーカー。産業用コネクタ、デバイス用コネクタ、イーサネットスイッチ、RFID製品やカスタムバックボード、立体回路基板(3D-MID)などの開発、製造、販売を行っております。現在、横浜、名古屋、大阪、福岡の4拠点で製品を販売・サポート。

会社情報
会社名ハーティング株式会社
設立1985/12/04
所在地〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9友泉新横浜一丁目ビル2F
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han E ハーティングリムーバル工具 Han Eハーティング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han D ハーティングリムーバル工具 Han Dハーティング
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
7,998税込8,798特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティングHan ハウジングバルクヘッドマウンティングハーティング
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
3,790税込4,169特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
Han DD型コネクタ ハーティングHan DD型コネクタハーティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧250V定格電流(A)10
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 Bハーティング
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Han コーディングシステム ハーティングHan コーディングシステムハーティング
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷
コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Han D型コネクタ ハーティングHan D型コネクタハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズハーティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
Han フードトップエントリー ハーティングHan フードトップエントリーハーティング
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Han EE型コネクタ ハーティングHan EE型コネクタハーティング
2,598税込2,858
1個
当日出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEEハーティング
3,998税込4,398
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5eハーティング
1,898税込2,088特価
1パック(10本)
当日出荷から22日以内出荷
その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 100Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)100サイズ2 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 40Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
4,898税込5,388
1袋(2個)
4日以内出荷から49日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)40サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
M12 コンタクト ハーティングM12 コンタクトハーティング
9,798税込10,778
1袋(100個)
当日出荷
タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
Han フードサイドエントリー ハーティングHan フードサイドエントリーハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷から33日以内出荷
差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Han E型コネクタ ハーティングHan E型コネクタハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト ハーティングHarting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクトハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Han D工具Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティングインサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ10Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44