カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日本製線(4)
- KSフィルター(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ホンダ(2)
- デニオ(2)
- 呉竹(1)
- 正広(1)
- スバル(1)
- UK(三宝)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- TKG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(1)
- ナンカイ(1)
- 相場産業(1)
- 福井クラフト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「09 14 006 1701」の検索結果
特価

Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
ハーティング¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
圧着工具 Han C
ハーティング¥98,980税込¥108,8781個当日出荷仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式質量(g)700タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズ4-10mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合