カテゴリ
- 制御機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- ホンダ(387)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- RS PRO(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- KITO(キトー)(20)
- スズキ(20)
- IKO(日本トムソン)(18)
- ヨコヅナ(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- 日野自動車(12)
- TKG(11)
- サンコー(三甲)(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- brembo(7)
- LUMBERG(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Kawasaki(6)
- UK(三宝)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「09 30 010 0301」の検索結果

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数10オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルフィードスルーセット メス 10極
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルフィードスルーセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10オス・メスメススレッドサイズPG16
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子