カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- 三菱電機(22)
- 東芝ライテック(18)
- CIO(18)
- ニチコン(13)
- RS PRO(11)
- デンヨー(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- KEMET(7)
- EPCOS(6)
- SIEMENS(6)
- サンワサプライ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- 日動工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ブランドをもっと見る
「45v45」の検索結果

ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列
ハーティング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハイブリッドネットワークコネクタ●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:24 V●シリーズ:HAN Brid●Han-Bridハイブリッドネットワークコネクタ. Han-BridハイブリッドRJ45ネットワークコネクタです(Stewart RJ45付属)。このコネクタには定格10 Aの電気コンタクトが2つ備わっています。 標準RJ45接続に適しており、端子は0.14 → 2.5 mm 2 の導体に対応します。