カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 三菱電機(19)
  • 東芝ライテック(18)
  • CIO(18)
  • ニチコン(13)
  • RS PRO(9)
  • SIEMENS(6)
  • AUKEY(オーキー)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 日動工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • KSフィルター(4)
  • KEMET(4)
  • ELPA(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45v45」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ ハーティング

    ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハイブリッドネットワークコネクタ●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:24 V●シリーズ:HAN Brid●Han-Bridハイブリッドネットワークコネクタ. Han-BridハイブリッドRJ45ネットワークコネクタです(Stewart RJ45付属)。このコネクタには定格10 Aの電気コンタクトが2つ備わっています。 標準RJ45接続に適しており、端子は0.14 → 2.5 mm 2 の導体に対応します。
  • RJコネクタ Harting ハーティング

    RJコネクタ Harting

    ハーティング
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • RJ45モジュラプラグ Harting ハーティング

    RJ45モジュラプラグ Harting

    ハーティング
    589税込648
    1個
    7日以内出荷