カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ホンダ(148)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • SMC(19)
  • スバル(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • トヨタ(16)
  • 三菱ふそう(10)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ニッサン(4)
  • ミツビシ(4)
  • 日野自動車(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • brembo(3)
  • DUCATI(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • エンジニア(2)
  • アンセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「93-401」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 丸形コネクタ M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM12
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMCハーティング
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 16極 16A 690 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 16極 16A 690 V 24 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 1シリーズ番号 = 934
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M8シリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン