カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(122)
  • StarTech.com(91)
  • ATEN(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • ダイヤトレンド(85)
  • サンワサプライ(81)
  • NORCOMP(73)
  • AMPHENOL(63)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(41)
  • EIZO(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(31)
  • Acer(エイサー)(29)
  • 塚本無線(26)
  • Philips(26)
  • EPSON(25)
  • エレコム(25)
  • 日本モレックス(molex)(25)
  • タッチパネルシステムズ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-SUB15」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Subコネクタ Harting オス 15極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 15極ハーティング
539税込593
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 15極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 15極ハーティング
519税込571
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極ハーティング
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極ハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバー ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバーハーティング
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティングHarting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDCハーティング
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
Harting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
769税込846
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプスライドロックシリーズ09 67
Harting D-subコネクタキット D-Subソケット ハーティングHarting D-subコネクタキット D-Subソケットハーティング
10,620税込11,682
1セット(1個)
7日以内出荷
D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティングD-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング
14,180税込15,598
1キット
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socketハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plugハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ソケット D 5W5 ハーティングソケット D 5W5ハーティング
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
仕様ポジション数:5 コネクタ タイプ:コンボレイアウト D Sub コネクタ シェルサイズ:DB-5W5 製品群:D Sub-M シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub-M シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:DIN 41652 part 1 MIL-C 24308 ボディメッキ:スズ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:5A D Sub シェルサイズ:DB 可燃性評価:UL94V-0 インサート アレンジメント:5W5 材質:スチール コンタクト数:5 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:55ーC 動作電圧:750Vアズワン品番65-1609-98
バックシェル D メタライズド 9WAY ハーティングバックシェル D メタライズド 9WAYハーティング
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-11
バックシェル D メタライズド 25WAY ハーティングバックシェル D メタライズド 25WAYハーティング
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13