カテゴリ

  • 制御機器(148)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(104)
    • 丸型コネクタ本体(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • 変換・延長アダプタ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(137)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(217)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • MH CONNECTORS(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(487)
  • RS PRO(335)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(307)
  • AMPHENOL(304)
  • NORCOMP(271)
  • ダイヤトレンド(221)
  • フエニックス・コンタクト(165)
  • ATEN(90)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(88)
  • 椿本チエイン(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subピン(メス) ハーティングD-subピン(メス)ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチックハーティング
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ ハーティングHarting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじハーティング
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ ハーティングHarting D-subコネクタキット D-subプラグハーティング
9,180税込10,098
1個
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき
Harting D-subコネクタキット D-Subソケット ハーティングHarting D-subコネクタキット D-Subソケットハーティング
10,620税込11,682
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒ハーティング
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434アズワン品番65-7548-58
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒ハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435アズワン品番65-7553-50
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタルハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bシリーズ = D-sub
D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 37極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティングハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting アダプタ ねじロック D-sub シリーズ f用途 D-subコネクタ ハーティングHarting アダプタ ねじロック D-sub シリーズ f用途 D-subコネクタハーティング
91税込100
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-SubシリーズD-Sub併用機器D-subコネクタアクセサリタイプねじロック
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極ハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting アクセサリ 六角ねじ D-Sub InduCom シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting アクセサリ 六角ねじ D-Sub InduCom シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
319税込351
1袋(2個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ六角ねじ併用機器D-SubコネクタシリーズD-Sub, InduCom仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
459税込505
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 ハーティングネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入ハーティング
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769アズワン品番65-7583-55
Harting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
329税込362
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting アクセサリ ケーブルクランプ D-Sub InduCom シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting アクセサリ ケーブルクランプ D-Sub InduCom シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
779税込857
1個
7日以内出荷
併用機器D-Subコネクタ
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂 ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂ハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = D-Sub
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWGハーティング
849税込934
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWGハーティング
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタダストキャップ ハーティングHarting D-subコネクタダストキャップハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバー ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバーハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極ハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極ハーティング
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷