カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,228)
  • DUCATI(867)
  • ホンダ(679)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(664)
  • RS PRO(660)
  • Renthal(レンサル)(561)
  • 三菱ふそう(479)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(414)
  • Optibelt(350)
  • VISHAY(330)
  • ALCANhands(321)
  • BMW(319)
  • KTM(278)
  • SPARKFUN(248)
  • メディアカバーマーケット(207)
  • Alpha Wire(192)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(147)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HAL」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグハーティング
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
Han 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2 ハーティングHan 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
Han 4A - Male - Quick Lock  1 5mm2 ハーティングHan 4A - Male - Quick Lock 1 5mm2ハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han M23 Signal シリーズ M23 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han M23 Signal シリーズ M23ハーティング
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷
仕様タイプ = フードシリーズ = Han M23 Signal取り付けタイプ = ケーブルマウントスレッドサイズ = M23 x 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0915
Han 3A-AK cover for male insert no seal ハーティングHan 3A-AK cover for male insert no sealハーティング
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メスハーティング
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
タイプジャック取付方式ケーブルマウントシリーズHARTING RJ Industrial端子種別IDCコンタクト数8ポール8PIP等級IP20オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminalハーティング
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
Harting, 光ファイバコネクタ, Polymer Optical Fibre (POF) ハーティングHarting, 光ファイバコネクタ, Polymer Optical Fibre (POF)ハーティング
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
光ファイバPolymer Optical Fibre (POF)