カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(75)
  • SMC(8,945)
  • 大阪魂(5,705)
  • BIGM(丸山製作所)(1,552)
  • エスコ(1,280)
  • RS PRO(870)
  • TRUSCO(830)
  • イマオコーポレーション(725)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(619)
  • New-Era(ニューエラー)(431)
  • コガネイ(421)
  • YAGEO(351)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(329)
  • MAZDA(マツダ)(276)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(271)
  • 岩田製作所(261)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(259)
  • タンガロイ(249)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • イスカル(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M16」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting コネクタハウジング HAN M シリーズ 16 B ハーティングHarting コネクタハウジング HAN M シリーズ 16 Bハーティング
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32ボディ向き = トップエントリーシリーズ番号 = 1937
ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm ハーティングハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mmハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2 ハーティングハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2ハーティング
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/sハーティング
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 Bハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
ハーティング フード Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング フード Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:1●スレッドサイズ:M20●Han 16A金属製標準フード / ハウジング. Han A金属製標準フード / ハウジング及びカバーには、シングル又はダブルレバーロックシステム機構、ストレート又は角度付き、高レベル又は低レベルの各タイプが用意されています。
Harting ピンコンタクト オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト オス 圧着端子ハーティング
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
ハーティング ハウジング Han Aシリーズ ハーティングハーティング ハウジング Han Aシリーズハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Housing●範囲:Han 16A●シリーズ:Han A●UL、CSA、SEV、BVS CERCHAR他. Han A直付け型ソケット. Han Aソケット、1つ又は2つの入力、M20
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 Bハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
DIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24 + 7オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = d/b/zタイプ = MH 24+7ピッチ = 5.08 mm, 10.16 mmコンタクトめっき = ニッケルに金めっき(電源)、ニッケルにパラジウムニッケル / 金めっき(信号)定格電流 = 15 (Power) A, 6 (Signal) Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩハウジング材質 = サーモプラスチック
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 Aハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)10範囲Han
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 Aハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han
ハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズ ハーティングハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
Harting FPC/FFCケーブル ハーティングHarting FPC/FFCケーブルハーティング
3,998税込4,398
1袋(5m)ほか
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7070アズワン品番65-7483-65
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,698税込9,568
1個
欠品中
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7067アズワン品番65-7483-42
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7063アズワン品番65-7483-68
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7064アズワン品番65-7554-86
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7059アズワン品番65-7566-64
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866アズワン品番65-7471-32
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 Vハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 Bハーティング
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7058アズワン品番65-7482-94
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7072アズワン品番65-7482-78
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HanR F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8868アズワン品番65-7469-05
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ 16 Bハーティング
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1934
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します用途:食品・飲料業界向けの機械ボトリング工場包装機械食品加工ゾーンに最適:スプラッシュゾーン内のインターフェイス洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8859アズワン品番65-7470-58