カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • モジュラープラグ(1)
    • モジュラージャック(4)
  • 制御機器(31)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • エレコム(100)
  • サンワサプライ(99)
  • PANDUIT(パンドウイット)(44)
  • 変換名人(8)
  • コーニング(8)
  • StarTech.com(348)
  • ユーボン(3)
  • 日本製線(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21)
  • RS PRO(226)
  • ROLINE(220)
  • ATEN(68)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • エスコ(36)
  • AMPHENOL(26)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • BLACK BOX(25)
  • サンワダイレクト(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「RJ45 CAT6」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列ハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 ハーティングHarting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6ハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズハーティング
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズハーティング
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 白長さ = 10.6mm幅 = 10mm深さ = 9.5mmシリーズ番号 = 2082000
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティングRJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088ハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷
結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
RJ45モジュラプラグ Harting ハーティングRJ45モジュラプラグ Hartingハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Harting RJカプラ Cat6 ハーティングHarting RJカプラ Cat6ハーティング
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A ハーティングアダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6Aハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列ハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
Harting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 500mm直径 = 27.9mm
Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ ハーティングHarting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エクステンダインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 15.6mm幅 = 13.15mm深さ = 65.7mmシリーズ番号 = 2082101
Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
3,598税込3,958
1個
欠品中
仕様タイプ = プラグインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 14.4mm幅 = 18.6mm深さ = 47.35mmシリーズ番号 = 2082101
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Cat6aケーブル Harting 黄 ハーティングCat6aケーブル Harting 黄ハーティング
取扱停止中
Harting 2ポート 配電ユニット Cat6EA Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting 2ポート 配電ユニット Cat6EA Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
取扱い終了
仕様タイプ = ジャンクションボックスインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6EAポート数 = 2配線構成 = クロス長さ = 60mm幅 = 81mm深さ = 70mmシリーズ番号 = 2082101
Harting 1ポート RJコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
取扱い終了
ISO / IEC11801圧着工具については、875-5660を参照Harting Ha-VIS preLink HIFF形式RJ45ジャック、Cat 6aHarting Ha-VIS prelink HIFF形式RJ45ジャックは、Han 3A、Hartingプッシュプル(V4)、Hanプッシュプル(V14)、及びhar-portに使用されます。このPROFINET対応ジャックには、ケーブル終端ブロック付きで27 ~ 22 AWGのCat 6aモデルと、終端ブロックなしのモデルが用意されています。あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。100 Mbps、ギガビット、及び10 GBit/sのイーサネット伝送に最適です。現場で迅速かつ簡単に取り付けることができます。ケーブルに取り付ける際に、各ジャックに終端ブロックを挿入するのに特殊な工具は必要ありません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点875-5613 875-5613 : preLink RJ45、HIFF形式(ケーブル終端ブロックなし)Cat 6a、PROFINET対応875-5600 875-5600 (AWG 24-22)、875-5604 (AWG 27-26): preLink RJ45ジャック、HIFF形式(ケーブル終端ブロックあり)Cat 6a、PROFINET対応
仕様●タイプ:HIFFジャック●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●配線構成:クロス●長さ:15.6mm●幅:13.15mm●深さ:41mm●シリーズ:Ha-VIS preLink●コード番号:875-5600アズワン品番65-7774-86
Harting 配電ボックス ハーティングHarting 配電ボックスハーティング
取扱い終了
極数2仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレートISO / IEC11801. Harting Ha-VIS preLink HIFF形式ジャンクションボックス. Han 3A / プッシュプルインターフェイスをはじめとする、さまざまな形式のHarting Ha-VIS preLinkジャンクションボックスが用意されています。組み立てや取り付けは簡単です。このpreLinkジャンクションボックスは、あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。また、最適化されたケーブルクランプを備えているため、都合に応じてジャンクションボックスの外でケーブルを組み立てることができます。PROFINET対応です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 875-5610 875-5610 : 2つのpreLink RJ45 HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられた、表面実装又はキャビネット取り付け用ジャンクションボックス. ; 875-5622 875-5622 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHan 3Aメタルアウトレット(2つのHan 3A RJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級. ; 875-5626 875-5626 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHanプッシュプル(V14)メタルアウトレット(2つのHanプッシュプルRJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級長さ(mm)105幅(mm)161.2タイプアウトレット規格(LAN)Cat6a深さ(mm)44.7インターフェイスRJ45シリーズ番号2082102
RJパッチパネル Harting ハーティングRJパッチパネル Hartingハーティング
取扱い終了