カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(8)
  • フエニックス・コンタクト(361)
  • RS PRO(321)
  • 日本モレックス(molex)(308)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(229)
  • JST(日本圧着端子製造)(64)
  • ニチフ(60)
  • StarTech.com(52)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(48)
  • KNIPEX(クニペックス)(39)
  • エスコ(29)
  • Alpha Wire(27)
  • AMPHENOL(25)
  • WEIDMULLER(24)
  • SAMTEC(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(21)
  • ワイドミュラー(20)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(20)
  • ワゴジャパン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg10」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト オス 10AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 10AWG クリンプハーティング
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-05
ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 10AWG ハーティングヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 10AWGハーティング
6,298税込6,928
1個
欠品中
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-01
ヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWG ハーティングヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWGハーティング
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-99
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティングRJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088ハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGハーティング
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズハーティング
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
Harting FPC/FFCケーブル ハーティングHarting FPC/FFCケーブルハーティング
6,498税込7,148
1袋(10m)ほか
7日以内出荷
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969 ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969ハーティング
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ Harax M12シリーズハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズハーティング
4,798税込5,278
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジ ハーティング角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジハーティング
7,698税込8,468
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWGアズワン品番65-1622-67
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-15
コンタクト ソケット 18AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 18AWG クリンプハーティング
699税込769
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18
コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 26-22AWG クリンプハーティング
709税込780
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1408-23
コンタクト オス 18AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 18AWG クリンプハーティング
659税込725
1個
23日以内出荷
コンタクト オス 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 16AWG クリンプハーティング
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
コンタクト ソケット 20AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 20AWG クリンプハーティング
699税込769
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
コンタクト メス 26-22AWG クリンプ ハーティングコンタクト メス 26-22AWG クリンプハーティング
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1608-50
コンタクト オス 26-22AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 26-22AWG クリンプハーティング
679税込747
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング
559税込615
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93
コンタクト ソケット 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 16AWG クリンプハーティング
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
コンタクト RJ45 ハーティングコンタクト RJ45ハーティング
669税込736
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWGアズワン品番65-1491-20
角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ ハーティング角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプハーティング
36,980税込40,678
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジハーティング
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1402-52
インサート メス HAN18EE クリンプ ハーティングインサート メス HAN18EE クリンプハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-90