カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(368)
  • RS PRO(262)
  • フエニックス・コンタクト(248)
  • ニチフ(105)
  • JST(日本圧着端子製造)(83)
  • 日本モレックス(molex)(67)
  • ワゴジャパン(40)
  • TRUSCO(31)
  • WEIDMULLER(29)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
  • 冨士端子工業(21)
  • サトーパーツ(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • ストロングホールド(19)
  • ワイドミュラー(18)
  • エスコ(17)
  • AMPHENOL(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg14」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング
639税込703
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-15
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティングインサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
コネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプ ハーティングコネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプハーティング
269税込296
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1401-01
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY ハーティングインサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAYハーティング
9,098税込10,008
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
609税込670
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 23mm
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
7,998税込8,798特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
5,198税込5,718特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 Vハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Han 4AクイックロックHARAXインサートクイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054アズワン品番65-7776-44
Han D ゴールドコンタクト ハーティングHan D ゴールドコンタクトハーティング
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷から43日以内出荷
定格電流(A)10適合Dコンタクト形状ストレート種類角型材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Harting ピンコンタクト オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト オス 圧着端子ハーティング
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズハーティング
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting ソケットコンタクト メス 圧着端子 ハーティングHarting ソケットコンタクト メス 圧着端子ハーティング
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting インターフェイスモジュール メス ハーティングHarting インターフェイスモジュール メスハーティング
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスケーブルサイズ = 24 → 14 AWGコンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V定格電流 = 16A深さ = 34mm最低使用温度 = -40℃
Harting ピンコンタクト サイズ:1.5mm オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト サイズ:1.5mm オス 圧着端子ハーティング
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズハーティング
4,798税込5,278
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting FPC/FFCケーブル ハーティングHarting FPC/FFCケーブルハーティング
18,980税込20,878
1リール(30m)
7日以内出荷
角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジハーティング
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-69
コネクタ コンタクト オス 18AWG クリンプ ハーティングコネクタ コンタクト オス 18AWG クリンプハーティング
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ ハーティング角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプハーティング
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
角型 HAN インサート プラグ 16 ポジション ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16 ポジション ネジハーティング
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1400-92
角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-70
角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート メス 6WAY ネジハーティング
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
角型 HAN インサート FEM 12WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート FEM 12WAY ネジハーティング
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-70
角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート メス 6WAY ネジハーティング
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1402-50
角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジハーティング
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-69
角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ ハーティング角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプハーティング
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1615-76
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1614-12
角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジハーティング
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1402-52
インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ ハーティングインサート メス HAN A 16+EWAY ネジハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-05
プラグ HAN16E 16WAY ハーティングプラグ HAN16E 16WAYハーティング
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 16B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-64
ソケット HAN3A 3+EWAY ハーティングソケット HAN3A 3+EWAYハーティング
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1351-58