カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- omron(オムロン)(20)
- PISCO(ピスコ)(12)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ELPA(2)
- 大和バルブ(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 工進(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 日動工業(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SHK(1)
- アイゼン(1)
- 日本イトミック(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
「b10es」の検索結果
特価

Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀