カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 測定用品(12)
- 制御機器(10)
- 測定関連サービス(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(11)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JFEアドバンテック(15)
- KEMET(6)
- MICROCHIP(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(44)
- SUS(エスユーエス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WARING(ワーリング)(1)
- コガネイ(1)
- セフティー3(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- ハム(HAM)(2)
- ビックス(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- 明京電機(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC24シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)45長さA(mm)90基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源仕様●インダクタンス:3 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.25Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7138-91
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-250HS)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300HS)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-200HS)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ノースクリーン業務用掃除機紙パック
ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷日立純正品SP-15Cの同等商品となります。用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230HS)
SMC¥36,980税込¥40,6781個25日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-100HS)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-400HS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-137HS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷ストローク(mm)137配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-500HS)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個25日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145HS)
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-700HS)
SMC¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-600HS)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120HS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷ストローク(mm)120配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-400HS
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-387HS
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)387作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-120HS
SMC¥35,980税込¥39,5781個25日以内出荷ストローク(mm)120配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-110HS
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷ストローク(mm)110配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-220HS
SMC¥36,980税込¥40,6781個25日以内出荷ストローク(mm)220配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)
明京電機¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。ケーブル長(m)約1.9機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。コネクタHAコネクタケーブル外径(Φmm)3.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら