カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • CKD(7)
  • ELPA(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アイゼン(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • SHK(1)
  • MANN-FILTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b6es」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B

    ハーティング
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv ESメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 0934
  • Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ オス 6極 16A 830 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ オス 6極 16A 830 V 16 B

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv ESメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 1シリーズ番号 = 0934
プラグ b6es特集