カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 丸型コネクタ(1)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • サンワサプライ(26)
  • RS PRO(55)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • エレコム(3)
  • StarTech.com(28)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • トライメイト(1)
  • ノーブランド(1)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • NORCOMP(23)
  • ATEN(7)
  • AMPHENOL(5)
  • LINKMAN(5)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • CVILUX(3)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 25ピン」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティングハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91