カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(103)
  • ATEN(70)
  • 椿本チエイン(67)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(61)
  • AMPHENOL(59)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • RS PRO(46)
  • Philips(43)
  • サンワサプライ(40)
  • NORCOMP(37)
  • CONTEC(コンテック)(31)
  • EIZO(31)
  • StarTech.com(27)
  • イメージニクス(24)
  • EPSON(22)
  • 廣杉計器(21)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • A&D(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 50」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 50極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 50極ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒ハーティング
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435アズワン品番65-7553-50
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 9極ハーティング
15,980税込17,578
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 37極ハーティング
53,700税込59,070
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタハーティング
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極ハーティング
58,850税込64,735
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極ハーティング
89,980税込98,978
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 78極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 78極ハーティング
105,660税込116,226
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mm動作温度 Min = -55℃
D-subコネクタ Harting メス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 9極ハーティング
19,980税込21,978
1箱(50個)
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 62極ハーティング
66,980税込73,678
1箱(50個)
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 Vハーティング
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dcハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。タイプモジュールシリーズHan D定格電圧(V)50ac、120dc定格電流(A)10行数3コンタクト数7ポール7Pオス・メスメス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socketハーティング
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Han 高密度モジュール ハーティングHan 高密度モジュールハーティング
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)50定格電流(A)4サイズ1 Module端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
Han Q シリーズ ハーティングHan Q シリーズハーティング
14,980税込16,478
1パック(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
端子圧着端子サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
Micro-Dコネクタ ハーティングMicro-Dコネクタハーティング
69,980税込76,978
1箱(100個)
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート R15ハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ ハーティングHan 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズハーティング
999税込1,099
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応