カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • ダイヤトレンド(131)
  • RS PRO(110)
  • StarTech.com(97)
  • AMPHENOL(85)
  • NORCOMP(76)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(56)
  • A&D(55)
  • サンワサプライ(47)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(47)
  • Philips(44)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • CONTEC(コンテック)(39)
  • MH CONNECTORS(35)
  • Acer(エイサー)(27)
  • omron(オムロン)(25)
  • JAE(日本航空電子工業)(24)
  • エー・アンド・デイ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 9」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
459税込505
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E 黒ハーティング
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435アズワン品番65-7553-50
D-subコネクタ Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 9極ハーティング
429税込472
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極ハーティング
459税込505
1個
翌々日出荷
D-subコネクタ Harting メス 9極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 9極ハーティング
519税込571
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント ハーティングD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569アズワン品番65-7773-06
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチックハーティング
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ ハーティングHarting D-subコネクタキット D-subプラグハーティング
9,180税込10,098
1個
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ サーモプラスチックハーティング
829税込912
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
769税込846
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプスライドロックシリーズ09 67
Harting ネジ ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル ハーティングHarting ネジ ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェルハーティング
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-Subバックシェルアクセサリタイプローレット頭ネジ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタハーティング
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
6,398税込7,038
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
899税込989
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプCrimp Flangeシリーズ61030併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
309税込340
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting 4-40メスネジロック ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ ハーティングHarting 4-40メスネジロック ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタハーティング
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-subコネクタアクセサリタイプローレット頭ネジ
Harting M3六角エクステンダキット 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ ハーティングHarting M3六角エクステンダキット 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタハーティング
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 六角エクステンダ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-subコネクタアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティングHarting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDCハーティング
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
Harting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connector ハーティングHarting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connectorハーティング
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コネクタ(圧着コネクタ)Dサブコネクタポート数1シリーズInducom
D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティングD-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング
14,180税込15,598
1キット
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェルハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス ハーティングフィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メスハーティング
840税込924
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティングハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズハーティング
4,898税込5,388
1袋(2個)
7日以内出荷
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Hartingハーティング
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極ハーティング
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
バックシェル D メタライズド 9WAY ハーティングバックシェル D メタライズド 9WAYハーティング
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-11
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 Vハーティング
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メスハーティング
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスメス
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plugハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷