カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ダイヤトレンド(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • AMPHENOL(38)
  • CONTEC(コンテック)(35)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
  • NORCOMP(32)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • RS PRO(31)
  • MH CONNECTORS(23)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(22)
  • 椿本チエイン(20)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • StarTech.com(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • ITT CANNON(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • ASSMANN WSW(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 37」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting オス 37極ハーティング
929税込1,022
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティングD-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング
14,180税込15,598
1キット
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 37極ハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 37極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 37極ハーティング
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
6,398税込7,038
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
899税込989
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプCrimp Flangeシリーズ61030併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
409税込450
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティングハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
2,950税込3,245
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂 ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂ハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = D-Sub
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティングHarting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDCハーティング
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェルハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティングハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズハーティング
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
IDC D-subコネクタ Harting Socket ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Socketハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
オス・メスメスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77定格電流(A)2
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタルハーティング
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
Harting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
829税込912
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプスライドロックシリーズ09 67
D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ ハーティングD-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプハーティング
659税込725
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389アズワン品番65-7748-45
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388アズワン品番65-7660-36
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383アズワン品番65-7759-98
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381アズワン品番65-7753-28
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socketハーティング
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plugハーティング
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ハーティング 取り付け工具 InduComシリーズ ハーティングハーティング 取り付け工具 InduComシリーズハーティング
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付け工具●シリーズ:Inducom●併用可能製品:D-Subフード(9-37コンタクト)●アクセサリ. Hartingアクセサリ(Dタイプコネクタ用). 各種サイズのInduCom圧着フェルールを用意