「d-sub 9」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Harting 9670090442 D-Sub Plast吸 塵カバー 9 極熱可塑樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6435
アズワン品番65-7553-50
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準
アズワン品番65-1637-69
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569
アズワン品番65-7773-06
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
タイプ(キット)D-subプラグコネクタキット
材質(ハウジング)ポリマー
ボディ向きストレート
コンタクトめっき錫
アクセサリタイプスライドロック
シリーズ09 67
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット
アクセサリタイプ固定ブラケット
併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット
アクセサリタイプ固定ブラケット
併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
1箱(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-Subバックシェル
アクセサリタイプローレット頭ネジ
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アクセサリタイプCrimp Flange
シリーズ61030
併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプローレット頭ネジ
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 六角エクステンダ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット
長さ(mm)198
幅(mm)174
高さ(mm)25
アクセサリタイプストレインリリーフクランプ
シリーズD-Sub
コネクタ(圧着コネクタ)Dサブコネクタ
ポート数1
シリーズInducom
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチック
アズワン品番65-1608-11
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
関連キーワード
1
2
次へ