カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • 渡辺製作所[住設機器](96)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • SMC(27)
  • (22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • LION (ライオン事務器)(15)
  • Festo(14)
  • イトーキ(12)
  • 日動工業(11)
  • エレコム(9)
  • TRUSCO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • STIEBEL(スティーベル)(4)
  • S.Yairi(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • 高須産業(3)
  • メディテックジャパン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhm」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入

    ハーティング
    81,980税込90,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入

    ハーティング
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
関連キーワード
jhm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jhm