カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • 渡辺製作所[住設機器](96)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • (22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エレコム(9)
  • TRUSCO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • S.Yairi(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • 日動工業(3)
  • 高須産業(3)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • ユーボン(2)
  • STIEBEL(スティーベル)(2)
  • ルーメン(2)
  • EPSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
jhm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jhm