カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • SMC(717)
  • WURTH ELEKTRONIK(156)
  • フエニックス・コンタクト(138)
  • リンテックサインシステム(133)
  • 三菱電機(130)
  • NAKANO(124)
  • RS PRO(100)
  • メディアカバーマーケット(98)
  • 日本モレックス(molex)(93)
  • WEIDMULLER(78)
  • VISHAY(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ノーブランド(42)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • シュナイダーエレクトリック(37)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • 日東工器(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du10」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A

    ハーティング
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列

    ハーティング
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数10シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列

    ハーティング
    259税込285
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極 ハーティング

    Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス繊維強化、液晶ポリマータイププラグ取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数10オス・メスメスボディ向き垂直
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 E

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = バックシェルシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 B

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Harting コネクタハウジング Han-Eco シリーズ 10A 10 A ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han-Eco シリーズ 10A 10 A

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 B ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 B

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • Harting コネクタハウジング Han A シリーズ 10 A ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han A シリーズ 10 A

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1920000
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)10BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM32シリーズ番号1937
  • Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B

    ハーティング
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
  • Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 B ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7032アズワン品番65-7483-08
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    。Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7028アズワン品番65-7483-52
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7035アズワン品番65-7482-99
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7040アズワン品番65-7483-63
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7025アズワン品番65-7483-28
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7038アズワン品番65-7482-76
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han EMC シリーズ 10 A ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han EMC シリーズ 10 A

    ハーティング
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han EMCメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1962
  • Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXコード(メーカーサイズコード)10B
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 B

    ハーティング
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EMC シリーズ 10A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EMC シリーズ 10A

    ハーティング
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベースパネルシリーズ = Han EMC取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B

    ハーティング
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    タイプヒンジ付きカバー取付方式バルクヘッド取り付けシリーズHan-INOX端子種別スクリューIP等級IP65
  • Harting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 B ハーティング

    Harting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 B

    ハーティング
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = アース端子シリーズ = Han-Modularメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0900
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367アズワン品番65-7770-80
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    65,980税込72,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3380アズワン品番65-7664-20
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363アズワン品番65-7660-31
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    46,980税込51,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3369アズワン品番65-7667-76
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365アズワン品番65-7660-33