カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- 三菱電機(125)
- NAKANO(124)
- メディアカバーマーケット(97)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- VISHAY(46)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 日東工器(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- FACOM(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- RS PRO(16)
- セキスイ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- omron(オムロン)(11)
- KANA(片山チエン)(10)
- KITZ(キッツ)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- ブランドをもっと見る
「du10」の検索結果

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個翌々日出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数10シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数10オス・メスメスボディ向き垂直
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 E
ハーティング¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様タイプ = バックシェルシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 E
Harting コネクタハウジング Han A シリーズ 10 A
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1920000
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)10BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM32シリーズ番号1937
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B
ハーティング¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 B
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EMC シリーズ 10 A
ハーティング¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han EMCメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1962
Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B
ハーティング¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXコード(メーカーサイズコード)10B
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 B
ハーティング¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EMC シリーズ 10A
ハーティング¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様タイプ = ベースパネルシリーズ = Han EMC取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B
ハーティング¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷タイプヒンジ付きカバー取付方式バルクヘッド取り付けシリーズHan-INOX端子種別スクリューIP等級IP65
Harting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 B
ハーティング¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様タイプ = アース端子シリーズ = Han-Modularメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0900